Eriks
METABO

METABO Flächenregner FR 9 (0903063149)

  • ERIKS:14513039
  • Hersteller:903063149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stabile Metallausführung für mobilen Einsatz und standsicheren Betrieb, Entnehmbares Schmutzsieb zum Schutz der Regner vor Beschädigungen durch Sand und Schmutzpartikel, Messing-Kupplungsstecker, kompatibel zu allen marktüblichen Stecksystemen, Multifunktional zur Bewässerung von Flächen oder kleinen Vorgärten, 9 Beregnungsflächen, vom Kreis oder Rechteck bis zum Sprühnebel, Gewünschte Beregnungsfläche über Drehen der Regnerscheibe einstellbar, Beregnungsflächen:, Kreis-Ø = max. 10 m / 80 m², Halbkreis r = max. 8 m / 100 m², Quadrat max. 8 x 8 m / 64 m², Rechteck max. 16 x 2 m / 32 m², Anschluss:, Überwurfmutter Messing, 3/4" IG, Kupplungsstecker Messing, 3/4" AG
Zur Liste hinzufügen

37,69 €/ Stückexkl. MwSt

44,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO