Eriks
METABO

METABO Filter 1" kurz, ohne Filtereinsatz (0903016450)

  • ERIKS:14513011
  • Hersteller:903016450
Image 1
Zum Anschluss an die Saugleitung aller Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten, Filter schützt die Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigungen durch Sand und Schmutzpartikel, Gehäuse und Deckel aus schlagfestem Polypropylen, Anschlüsse mit Messing-Innengewinde, Temperaturbeständig von 0 bis 60°C, Gartenpumpen und Hauswasserautomaten benötigen einen kurzen Filter, bedingt durch ihre geringere Bauhöhe
Zur Liste hinzufügen

38,27 €/ Stückexkl. MwSt

44,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO