Eriks
METABO

METABO Filter 1" kurz, mit waschbarem Filtereinsatz (0903050314)

  • ERIKS:14513021
  • Hersteller:903050314
Image 1
Zum Anschluss an die Saugleitung aller Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten, Filter schützt die Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigungen durch Sand und Schmutzpartikel, Gehäuse und Deckel aus schlagfestem Polypropylen, Anschlüsse mit Messing-Innengewinde, Temperaturbeständig von 0 bis 60°C, Lieferung einschließlich waschbarem Filtereinsatz mit Nylongewebe 80 my, gegen feinsten Sand und Feststoffe, Gartenpumpen und Hauswasserautomaten, benötigen einen kurzen Filter, bedingt durch ihre geringere Bauhöhe
Zur Liste hinzufügen

79,21 €/ Stückexkl. MwSt

92,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO