Eriks
METABO

METABO Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz (628817000)

  • ERIKS:14512363
  • Hersteller:628817000
Image 1
Zum Anschluss an die Saugleitung aller Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten, Filter schützt die Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigungen durch Sand und Schmutzpartikel, Gehäuse und Deckel aus schlagfestem Polypropylen, Anschlüsse mit Messing-Innengewinde, Temperaturbeständig von 0 bis 60°C, Lieferung einschließlich waschbarem Filtereinsatz mit Nylongewebe 80 my, gegen feinsten Sand und Feststoffe
Zur Liste hinzufügen

66,75 €/ Stückexkl. MwSt

78,10 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO