Eriks
METABO

METABO Fiberscheibe 180 mm P 80, CER (626161000)

  • ERIKS:14510931
  • Hersteller:626161000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstschärfendes Keramikkorn für extrem hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand.
Herausragende Ergebnisse beim Flächenschliff von Stahl und Edelstahl.
Sehr hohe Standzeit; kühler Schliff
Keramik-Fiberscheiben erzielen ihre beste Leistung auf leistungsstarken Winkelschleifern mit erhöhtem Anpressdruck. Zum Spannen der Keramik-Fiberschleifscheiben werden die Stützteller mit Kühlrippen empfohlen (z.B. Ø 125 mm, 623291000), Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Durch die hohe Belastbarkeit ideal für extreme Schleifarbeiten:
  • Bearbeitung von hochlegierten Stählen.
  • Titanlegierungen.
  • Nickelbasislegierungen.
  • Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl.
  • Messing.
  • Bronze.
Zur Liste hinzufügen

5,52 €/ Stückexkl. MwSt

6,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO