Eriks
METABO

METABO Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec (220-240 V / 50 Hz); metaBOX 215 (600129700)

  • ERIKS:12369178
  • Hersteller:600129700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Patentierte Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden.
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
Power Control System: Keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material
Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Abnehmbarer Zusatzhandgriff
Staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine
Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss
Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Textil-Staubbeutel, metaBOX 215
Zur Liste hinzufügen

321,75 €/ Stückexkl. MwSt

376,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO