Eriks
METABO

METABO Exzenterschleifer SXE 425 TurboTec (220-240 V / 50 Hz); Karton (600131000)

  • ERIKS:23917565
  • Hersteller:600131000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
Power Control System: Keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material
Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Abnehmbarer Zusatzhandgriff
Staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine
Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss
Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels

Lieferumfang
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Textil-Staubbeutel
Zur Liste hinzufügen

256,41 €/ Stückexkl. MwSt

300,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
320 W
Schleifplattenlänge
125 mm
Schleifplattenbreite
125 mm
Maschinengewicht
2.3 kg
Nenndrehzahl
9000 rpm
Leerlaufdrehzahl
11000 rpm
Schleiftellerdurchmesser
125