Eriks
METABO

METABO Exzenterschleifer SXE 3125 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststoffkoffer (600443500)

  • ERIKS:12706774
  • Hersteller:600443500
Image 1
Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss
Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels

Lieferumfang
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel, Kunststoffkoffer
Zur Liste hinzufügen

157,41 €/ Stückexkl. MwSt

184,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO