Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung
Schwingkreis 5 mm für maximale Abtragsleistung bei guter Oberflächenqualität
Rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für sicheres Starten und wahlweise auch Steuern der Drehzahl
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Schleifen mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs
Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen
Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten
Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
Zum Arbeiten mit 125-mm-Schleifblättern kann der Schleifteller "multi-hole" ß 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000)
Servicefreundlich durch austauschbares Kabel
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Lieferumfang
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Maulschlüssel, metaBOX 145