Eriks
METABO

METABO Exzenterschleifer SXE 150-2.5 BL (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton (615025000)

  • ERIKS:13548065
  • Hersteller:615025000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung
Schwingkreis 2,5 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung
Rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für sicheres Starten und wahlweise auch Steuern der Drehzahl
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Schleifen mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs
Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen
Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten
Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
Zum Arbeiten mit 125-mm-Schleifblättern kann der Schleifteller "multi-hole" ß 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000)
Servicefreundlich durch austauschbares Kabel

Lieferumfang
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Maulschlüssel
Zur Liste hinzufügen

573,21 €/ Stückexkl. MwSt

670,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
350 W
Maschinengewicht
1 kg
Nenndrehzahl
10000 rpm
Schleiftellerdurchmesser
150