Eriks
METABO

METABO Exzenterschleifer FSX 200 Intec (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststoffkoffer (609225500)

  • ERIKS:23917840
  • Hersteller:609225500
Image 1
Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis für ermüdungsarmes Arbeiten
Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine
Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers mit Adapter (Zubehör)

Lieferumfang
Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter, Kunststoffkoffer
Zur Liste hinzufügen

84,15 €/ Stückexkl. MwSt

98,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
240 W
Maschinengewicht
1.3 kg
Nenndrehzahl
9500 rpm
Leerlaufdrehzahl
11000 rpm
Schleiftellerdurchmesser
125