Eriks
METABO

METABO Exzenteraufsatz Set BS LTX "Quick" 3-tlg. (627343000)

  • ERIKS:14511571
  • Hersteller:627343000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Exzenteraufsatz ermöglicht kanten- und wandnahes Arbeiten. Das Eckmaß beträgt 11 mm, Der Aufsatz kann in 12 verschiedenen Positionen verstellt werden, Verriegelbarer 1/4" - Universalbithalter für alle gängigen Schrauberbits, 3 teiliges Set: Quick Exzentervorsatz, Antivibrationshandgriff, Distanzbolzen, Passend für alle Metabo LTX "Quick" Maschinen, Geeignet für Metabo BS 18 LTX BL Q I; SB 18 LTX BL Q I; BS 18 LTX-3 BL Q I; SB 18 LTX-3 BL Q I, GB 18 LTX BL Q I; BS 18 LTX Quick
Zur Liste hinzufügen

93,31 €/ Stückexkl. MwSt

109,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO