Eriks
METABO

METABO EK-Schleifstifte-Set, Schaft 6 mm, 5-teilig (628335000)

  • ERIKS:14512092
  • Hersteller:628335000
Image 1
Schleifstifte aus Edelkorund für Stahl und Stahlguss, Ideal für Schweißnaht-Vorbereitung, Schweißnaht-Nachbearbeitung, Grobzerspanung bis Feinbearbeitung, Entgraten, Verputzen, Inhalt: 1 x Bestell-Nr.: Kopf-Ø x Arbeitslänge x Schaftlänge, Schaft-Ø, Körnung, Form, 1 x 628330000: 16 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 46, Zylinder, 1 x 628331000: 25 x 25 x 40 mm, 6 mm, K 36, Zylinder, 1 x 628332000: 16 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 46, Kegel, 1 x 628333000: 25 x 25 x 40 mm, 6 mm, K 36, Kugel, 1 x 628334000: 20 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 36, Spitzbogen
Zur Liste hinzufügen

34,58 €/ Stückexkl. MwSt

40,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO