Eriks
METABO

METABO Einschaltautomatik ALV 10 (0913014634)

  • ERIKS:14513079
  • Hersteller:913014634
Image 1
Automatische Ein- und Ausschaltung der Späneabsauganlage, nachdem die Holzbearbeitungsmaschine ein- bzw. ausgeschaltet wurde, Zeitverzögert, dadurch wird auch der Reststaub abgesaugt, 2 Wechselstromsteckdosen (230 V), 2 Drehstromsteckdosen (400 V), Netzanschluss mit Phasenwender, Netzspannung: 220-240 V / 380-400 V, 4 Anschraubmöglichkeiten M5 x 7,2 mm
Zur Liste hinzufügen

462,18 €/ Stückexkl. MwSt

540,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO