Eriks
METABO

METABO Einschaltautomatik ALV 1 (0913014626)

  • ERIKS:13597292
  • Hersteller:0913014626
Image 1
Automatische Ein- und Ausschaltung der Späneabsauganlage, nachdem die Holzbearbeitungsmaschine ein- bzw. ausgeschaltet wurde, Zeitverzögert, dadurch wird auch der Reststaub abgesaugt, 2 Wechselstromsteckdosen (230 V), 200 VA - 2300 VA, 340 g
Zur Liste hinzufügen

168,52 €/ Stückexkl. MwSt

197,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO