Eriks
METABO

METABO Druckluft-Winkelschleifer DW 125 Karton (601556000)

  • ERIKS:12605896
  • Hersteller:601556000
Image 1
Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
Für die Verwendung mit Schrupp- und Trennscheiben ß 125 mm
Umfangreiche Schleif- und Trennscheiben im Metabo-Sortiment erhältlich

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Sechskantschlüssel, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Schutzhaube für Teller, Maulschlüssel, ßl-Fläschchen
Zur Liste hinzufügen

226,71 €/ Stückexkl. MwSt

265,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO