Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit
Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar in 8 Positionen
Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
Für die Verwendung mit Schrupp- und Trennscheiben ß 125 mm
Umfangreiche Schleif- und Trennscheiben im Metabo-Sortiment erhältlich
Lieferumfang
EURO Stecknippel 3/8", ARO/Orion Stecknippel 3/8", ISO Stecknippel 3/8", Sechskantschlüssel, Anti-Vibrationshandgriff, Schutzhaube für Teller, ßl-Fläschchen