Eriks
METABO

METABO Druckluft-Schlagschrauber DSSW 360 Set 1/2" Kunststoffkoffer (604118500)

  • ERIKS:12605891
  • Hersteller:604118500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langlebiges Hammerschlagwerk
Zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, bei Montage und Reparatur
Robuster Schlagschrauber für Reifenwechsel, Reparatur und Montage
Für unterschiedlichste Anwendungen: 360 Nm Lösedrehmoment
Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
Abluftführung durch Handgriff  
Drehrichtungsänderung rechts/links über Schaltknopf
Anzugsmoment auf drei Stufen einstellbar

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, 10 Steckschlüssel (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm), Kunststoffkoffer, ßl-Fläschchen, Verlängerung
Zur Liste hinzufügen

115,83 €/ Stückexkl. MwSt

135,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO