Eriks
METABO

METABO Druckluft-Reifenfüllmessgerät RF 80 G Karton (602235000)

  • ERIKS:12605903
  • Hersteller:602235000
Image 1
Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
Einfache Bedienung mit Präzisionsmanometer, überdrucksicher
Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Amtlich geeicht (inclusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben
Mit Momentstecker
Großes Manometer ß 80 mm für gute Ablesbarkeit
Manometer mit Gummiummantelung als Schutz gegen mechanische Einflüsse

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4"
Zur Liste hinzufügen

100,98 €/ Stückexkl. MwSt

118,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO