Leichter, handlicher Meißelhammer
Zur Bearbeitung von Blech und Stein
Für Arbeiten im Karosseriebereich
Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton
Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten
Rückschlagsdämpfung zur Reduzierung von Vibrationen
Langer Kolbenanschlag mit hoher Kraftübertragung für effektives Arbeiten und schnellen Arbeitsfortschritt
Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
Schnellwechselfutter: für schnelles und werkzeugloses Wechseln der Meißel
Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, 3 Meißel, Schnellwechselfutter, Kunststoffkoffer, ßl-Fläschchen