Eriks
METABO

METABO Druckluft-Bandfeile DBF 457 Karton (601559000)

  • ERIKS:13547996
  • Hersteller:601559000
Image 1
Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
Werkzeugloser Schleifbandwechsel und automatische Bandspannung
Um 360° schwenkbarer Schleifvorsatz zum Anpassen an jede Arbeitsposition
Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
Für Schleifbänder 13 x 457 mm geeignet

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Schleifband (13x457 mm; P120), Vliesband (13x457 mm; mittel), Sechskantschlüssel, ßl-Fläschchen
Zur Liste hinzufügen

258,39 €/ Stückexkl. MwSt

302,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Bandgeschwindigkeit
20 m/s
Breite des Bandes
13 mm
Bandlänge
457 mm
Maschinengewicht
1.5 kg