Eriks
METABO

METABO Drehmomentvorsatz PowerX3 (627256000)

  • ERIKS:13665436
  • Hersteller:627256000
Image 1
Drehmomentvorsatz ermöglicht dreifache Leistungssteigerung der Maschine (Drehmoment) für härteste Anwendungen, Passend für alle Metabo Akku-Bohrschrauber, Akku-Akku-Schlagbohrschrauber und Bohrmaschinen mit Metabo "Quick"-Schnellwechselsystem in Verbindung mit 43 mm-Spannhals, Standardausrüstung inkl. Bit (1 x TX 50) und Zwischenstück zum Anpassen der Handgrifflänge, Werkzeugaufnahme mit 1/2"- Außenvierkant und 1/4" (6,35 mm) Innensechskantschaft, Passend für alle Metabo LTX "Quick" / "Quick Plus" Maschinen, Patentierter Drehmomentvorsatz, Achtung: Verwenden Sie den PowerX3 nur in Verbindung mit den folgenden Maschinen und der drehmomentabhängig vorgeschriebenen Länge des Handgriffs: Alle Akku-Bohrschrauber und - Schlagbohrmaschinen LTX "Quick"
Zur Liste hinzufügen

251,36 €/ Stückexkl. MwSt

294,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO