Eriks
METABO

METABO Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus (380-415 V / 50 Hz); Karton (604210000)

  • ERIKS:14471722
  • Hersteller:604210000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Besonders drehmomentstarke Maschine mit Drehstrommotor für hohe Beanspruchung
Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen
Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten
Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Große, neigbare Werkzeugauflage mit praktischer V-Nut zum Schärfen von Schweißnadeln
Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche
Beidseitiger Absauganschluss, passend für gängige Anschlussmuffen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen

Lieferumfang
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO