Schnelles Laden für zwei: das Doppel-Schnellladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 - 36V), Die Akkupacks sind bis zu 4x schneller aufgeladen als mit einem Einstiegsladegerät, Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang, Optimale Kommunikation zwischen Akkupack und Ladegerät für maximale Lebensdauer der Akkupacks, Zwei USB Anschlüsse mit jeweils 1,5A Ladestrom, 3 Jahre Garantie auf alle Metabo Akkupacks und Ladegeräte unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen, Viele Marken, ein Akku-System: Ladegerät zum Aufladen aller Akkupacks der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com