Eriks
METABO

METABO Dickenhobel DH 330 (220-240 V / 50 Hz); Karton (0200033000)

  • ERIKS:23906850
  • Hersteller:0200033000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht
Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel
Einfache Einstellung gängiger Durchlasshöhen über Rastpunkte
Leistungsstarker Universalmotor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Präzise Spandickeneinstellung für schnelles und exaktes Hobeln
Große Zufuhr- und Abnahmetische unterstützen die Durchführung langer Werkstücke
Hobelwerkverriegelung verhindert unbeabsichtiges Verstellen der Spanabnahme-Einstellung

Lieferumfang
2 eingebaute HSS-Wendehobelmesser, Schiebestock, Absaugstutzen
Zur Liste hinzufügen

523,71 €/ Stückexkl. MwSt

612,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
1800 W
Maschinengewicht
35 kg