Eriks
METABO

METABO Diamanttrennscheibe 180x22,23mm, "UP", Universal "professional" (628561000)

  • ERIKS:14512229
  • Hersteller:628561000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leistungsstarke Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen harter Werkstoffe mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit, Besonders geeignet für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte und weiche Sandsteine, Tonziegel, Saubere Schnittkanten und hohe Schnittgeschwindigkeit durch spezielle Kurzzahnsegmente, Höchste Sicherheit durch laserverschweißte Diamantsegmente. Segmenthöhe 9-10 mm., Bestell-Nr. 628563000 und 628564000 mit Reduzierring für Maschinen mit Aufnahme 20 mm oder 25,4 mm
Zur Liste hinzufügen

53,40 €/ Stückexkl. MwSt

62,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Durchmesser der Scheibe
180 mm
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser
22.23 mm
Max. Drehzahl
8500 rpm
Anzahl der Segmente
22