Eriks
METABO

METABO Diamanttrennscheibe 125x22,23mm, "UP", Universal "professional" (628559000)

  • ERIKS:14512227
  • Hersteller:628559000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leistungsstarke Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen harter Werkstoffe mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit, Besonders geeignet für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte und weiche Sandsteine, Tonziegel, Saubere Schnittkanten und hohe Schnittgeschwindigkeit durch spezielle Kurzzahnsegmente, Höchste Sicherheit durch laserverschweißte Diamantsegmente. Segmenthöhe 9-10 mm., Bestell-Nr. 628563000 und 628564000 mit Reduzierring für Maschinen mit Aufnahme 20 mm oder 25,4 mm
Zur Liste hinzufügen

34,71 €/ Stückexkl. MwSt

40,61 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Durchmesser der Scheibe
125 mm
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser
22.23 mm
Max. Drehzahl
12200 rpm
Anzahl der Segmente
15