Eriks
METABO

METABO Diamantschleiftopf PKD "professional" Ø 150 mm (628097000)

  • ERIKS:14511952
  • Hersteller:628097000
Image 1
Besonders leistungsstarker PKD-Spezialschleiftopf, Hervorragend geeignet zum An- und Abschleifen von elastischen Schutzanstrichen, Kleb- und Dichtstoffe. Entfernen von Latex- und Ölfarben, Bitumen, PU/Polyeurethan, Epoxid und elastischer Kleber. Abfräsen von Kalk- und Gipsputz. Anschleifen von Kunstharzputz und hartem Zementputz., Schneller und effektiver Abtrag ohne zu verkleben, aufgrund der PKD (poly-kristaline Diamanten) Segmente, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Zur Liste hinzufügen

369,35 €/ Stückexkl. MwSt

432,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO