Eriks
METABO

METABO Diamantschleiftopf "Dry" 50 mm / M 14 (628328000)

  • ERIKS:14512085
  • Hersteller:628328000
Image 1
Leistungsstarker Diamantschleiftopf mit Turbosegmenten Ø 50 mm/ M 14 Innengewinde, Bestens geeignet für Ausbesserungsarbeiten und sauberen Kantenarbeiten ohne Ausbrechen, Extrem leistungsfähig auch bei kleineren Modellierarbeiten, Anschluss M 14 zur Anwendung mit Winkelschleifer Ø 115 + 125 mm, Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Zur Liste hinzufügen

71,20 €/ Stückexkl. MwSt

83,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO