Eriks
METABO

METABO Diamantscheibe Ø300x20,0 mm KP

  • ERIKS:14511964
  • Hersteller:628136000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leistungsstarke Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen harter Werkstoffe mit sehr hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit, Besonders geeignet für alle harten Materialien, wie Beton (auch armiert), Betonrohre, Bordsteine, harte Sandsteine, Verbundsteine, Waschbeton, durch spezielle Turbosegmente, Höchste Sicherheit durch laserverschweißte Diamantsegmente. Segmenthöhe 12 mm.
Zur Liste hinzufügen

167,59 €/ Stückexkl. MwSt

196,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO