Eriks
METABO

METABO Diamantfräsfinger "Dry" 20 mm / M 14 (628327000)

  • ERIKS:14512084
  • Hersteller:628327000
Image 1
Diamantfräsfinger Ø 20 mm zum Fräsen, Anfasen, Bohren und Aufweiten, Nutzbare Länge: 40 mm; Gesamtlänge: 75 mm, Anschluss M 14 zur Anwendung mit Winkelschleifer Ø 115 + 125 mm, Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Zur Liste hinzufügen

82,77 €/ Stückexkl. MwSt

96,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO