Leistungsstarker Diamant-Trennschleifer für staubarme Trockenschnitte bis 60 mm in mineralischen Materialien
Beste Sicht auf die Schnittlinie dank des offenen Designs der Absaughaube
Effiziente Staubabsaugung für Gesundheitsschutz und sauberere Baustellen
Schneller Arbeitsfortschritt und lange Lebensdauer durch leistungsstarken Metabo Marathon-Motor
Ideal zum exakten, waagrechten Trennen durch schiebenden Schnitt; Umbau auf ziehenden Schnitt möglich
Präzise Schnitte auf ebenen Flächen dank Metallgrundplatte mit Rollen
Sicherheit und Kontrolle in jeder Situation: Sanftanlauf, Metabo VibraTech (MVT) Vibrationsdämpfung, elektronische Sicherheitsabschaltung und Wiederanlaufschutz
Robuste Absaughaube aus Aluminiumdruckguss mit werkzeugloser Einstellung der Schnitttiefe
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Anschluss für die Staubabsaugung ß 35/41 mm
Lieferumfang
Absaughaube CED 230, Diamant-Trennscheibe UP, Zweilochschlüssel, Stützflansch, Distanzringe, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Kunststoffkoffer