Eriks
METABO

METABO Dia-TS, 350x3,2x20,0/25,4mm, "professional", "CP", Beton (628139000)

  • ERIKS:14511965
  • Hersteller:628139000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ideal für alle harten Baumaterialien, wie Beton (auch armiert), Betonrohre, Granit, harte Sandsteine, Verbundsteine, Waschbeton, Auf hohe Anforderungen abgestimmte Qualität von Diamant und weicher Bindung für optimale Schnittleistung und hohe Standzeit, Lasergeschweißte Diamantsegmente, Segmenthöhe: 12,0 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s (300 - 350 mm: 100 m/s)
Zur Liste hinzufügen

245,42 €/ Stückexkl. MwSt

287,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO