Eriks
METABO

METABO Dia-TS, 350x3,2x20,0/25,4mm, "classic", "CC", Beton (628180000)

  • ERIKS:14511985
  • Hersteller:628180000
Image 1
Ideal für alle harten Materialien, wie Beton (auch armiert), Betonrohre, Bordsteine, Granit, harte Sandsteine, Verbundsteine, Waschbeton, Hohe Diamantqualität mit einer weichen Bindung für gute Schnittleistung und optimale Standzeit, Lasergeschweißte Diamantsegmente; Segmenthöhe: 7,0 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s (300 - 350 mm: 100 m/s)
Zur Liste hinzufügen

164,61 €/ Stückexkl. MwSt

192,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO