Eriks
METABO

METABO Dia-TS, 300x3,2x20,0/22,23/25,4mm, "professional", "UP", Universal (628118000)

  • ERIKS:14511956
  • Hersteller:628118000
Image 1
Bestens geeignet für alle allgemeinen Bau-/Baustellenmaterialien, wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel, Die Universalscheibe mit der hochwertigen Diamantqualität für optimale Schnittleistung und hohe Standzeit, Lasergeschweißte Diamantsegmente, Segmenthöhe: 12,0 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s (300 - 400 mm: 100 m/s)

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO