Eriks
METABO

METABO Dia-TS, 115x2,15x22,23mm, "classic", "AC", Abrasiv (628182000)

  • ERIKS:14511986
  • Hersteller:628182000
Image 1
Für alle weichen und abrasiven Materialien, wie Frischbeton, Kalksandstein, Sandstein, Hohe Diamantqualität mit einer harten Bindung für gute Schnittleistung und optimale Standzeit, Lasergeschweißte Diamantsegmente; Segmenthöhe: 7,0 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s (300 - 350 mm: 100 m/s)
Zur Liste hinzufügen

43,92 €/ Stückexkl. MwSt

51,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO