Eriks
METABO

METABO Dia-FS2, 125x18x22,23mm, "professional","UP", Universal (628298000)

  • ERIKS:14512057
  • Hersteller:628298000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schnelles und komfortables Fräsen von Mauerschlitzen in vielfältigen Materialien möglich, Hohe Arbeitserleichterung, durch das intelligente System aus verschränkt angeordneten Segmenten, da Herausstemmen des Mittelstegs entfällt. Hohe Zeitersparnis durch Fräsen in einem Arbeitsgang, Reduzierung von Schmutz und Staub, da das Material sauber und vollständig aus dem Schlitz entfernt wird, Passgenaue Schlitze für Einzelleitungen, oder für Ø 20 und 25 mm-Leerrohre. Max. Schnittbreite: 20 mm (2-reihig 628298000) bzw. 30 mm (3-reihig 628299000)
Zur Liste hinzufügen

164,65 €/ Stückexkl. MwSt

192,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO