Eriks
METABO

METABO Combinator 115x1,9x22,23 Inox, TF 42 (616500000)

  • ERIKS:14510158
  • Hersteller:616500000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eine Schleifscheibe für zwei Anwendungen: schnelles Trennen und leichtes Entgraten/Schleifen, Universell einsetzbar für die Bearbeitung von rostfreien Stählen, als auch für die allgemeine Metallbearbeitung, Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), Härte: hart, Reduziert Arbeitskosten durch die Einsparung von Rüstzeiten, Vermeidet zeitaufwändigen Scheibenwechsel im mobilen Einsatz, Höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards durch form- und seitenstabile Scheibenausführung (geprüfte Sicherheit durch 3 vollflächige Gewebelagen), Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Zur Liste hinzufügen

4,90 €/ Stückexkl. MwSt

5,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO