Eriks
METABO

METABO Bohrmaschine BEV 1300-2 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton (600574810)

  • ERIKS:13219571
  • Hersteller:600574810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Zweiganggetriebe
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Rechts-Linkslauf
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
Kohlebürstenverschleißanzeige

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff
Zur Liste hinzufügen

335,61 €/ Stückexkl. MwSt

392,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO