Eriks
METABO

METABO Bohrmaschine BE 850-2 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton (600573810)

  • ERIKS:13219570
  • Hersteller:600573810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Zweiganggetriebe
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Rechts-Linkslauf
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff
Zur Liste hinzufügen

261,36 €/ Stückexkl. MwSt

305,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO