Eriks
METABO

METABO Bohrmaschine BE 10

  • ERIKS:12162391
  • Hersteller:600133810
Image 1
Besondere Merkmale
Kleine, handliche Maschine.
Variospeed (V)-Elektronik.
Rechts- und linksdrehend.
Handgriff mit rutschfester Gummibeschichtung.

Standard-Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter

Technische Merkmale
Leistungsaufnahme: 450 W
Ausgangsleistung: 240 W
Bohrer-Ø Stahl: 10 mm
Bohrer-Ø weiches Holz: 20 mm
Leerlaufdrehzahl: 0 - 2400 /min
Drehzahl bei Belastung: 1500 /min
Gänge: 1
Max. Drehmoment: 10 Nm
Spannweite Bohrfutter: 1 - 10 mm
Bohrachsengewinde: 1/2“ - 20 UNF
Gewicht (ohne Stromkabel): 1,3 kg
Kabellänge: 2,6 m
Zur Liste hinzufügen

138,60 €/ Stückexkl. MwSt

162,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO