Eriks
METABO

METABO Bohrersortiment SP, 13-teilig (626728000)

  • ERIKS:14511315
  • Hersteller:626728000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Metallbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N für den Einsatz in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit, Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen. Gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130° für den Einsatz in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw., Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze. Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw., 13-teilig, in robuster Box, Metallbohrer (HSS-G) 1 x Ø 4 x 62 / 2 x Ø 5 x 75 / 1 x Ø 6 x 92 / 1 x Ø 8 x 117 mm; Holzbohrer 1 x Ø 4 x 74 / 5 x 85 / 6 x 92 / 8 x 117 mm; Steinbohrer 1 x Ø 4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 100 / 8 x 120 mm
Zur Liste hinzufügen

18,00 €/ Stückexkl. MwSt

21,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO