Eriks
METABO

METABO Bohrersortiment, 18-teilig (627190000)

  • ERIKS:14511514
  • Hersteller:627190000
Image 1
Metallbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N für den Einsatz in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit, Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen. Gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130° für den Einsatz in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw., Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze. Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw., Stein-, Holz- und HSS-R Bohrer; 18-teilig, in Kunststoffkassette, je 1 x Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Zur Liste hinzufügen

22,00 €/ Satzexkl. MwSt

25,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO