Eriks
METABO

METABO Bitsortiment IV-SP, 20-teilig (630454000)

  • ERIKS:14512551
  • Hersteller:630454000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestehend aus: S 2-Bits, L 25 mm, Für Torx-Schrauben (L= 25 mm): T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, Phillips ( L=25 mm):PH 0, PH1, PH 2, PH2, PH 3, Pozidriv ( L=50 mm): PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ2, PZ3, Schlitz ( L= 50 mm): SL4,5; SL 5,5; SL6,5/ 6-Kant: H 4, 1 x Bithalter
Zur Liste hinzufügen

20,00 €/ Satzexkl. MwSt

23,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO