Eriks
METABO

METABO Bit- und Ratschen-Box SP 26-teilig (626701000)

  • ERIKS:14511296
  • Hersteller:626701000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestehend aus: S 2-Bits, L= 25 mm (18 St.): je 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3; H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 30; SL 4, SL 5,5, SL 6,5, Steckschlüssel (6 St.): je 1 x 1/4", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 1 x Verlängerung; 1 x Ratsche, Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; Hochwertige Ratsche; Steckschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design; Euroloch-Aufhänger
Zur Liste hinzufügen

30,00 €/ Satzexkl. MwSt

35,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO