Eriks
METABO

METABO Bit-Rolltasche SP, 7-teilig (626723000)

  • ERIKS:14511311
  • Hersteller:626723000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestehend aus: S 2-Bits, L= 89 mm (6 St.): PH 2 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 5,5 x 1, Schraubendreherhandgriff x 1, Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits
Zur Liste hinzufügen

19,50 €/ Stückexkl. MwSt

22,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO