Eriks
METABO

METABO Bit-Rolltasche SP, 30-teilig (626726000)

  • ERIKS:14511314
  • Hersteller:626726000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestehend aus: S 2-Bits, L=25 mm (16 St.): PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH2, PH3, T15, T20, T20, T25, T25, T30, SL3, SL5,5, L=50 mm (7 St.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, H4, SL3, L=89 mm (6 St.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, SL5,5, 1 x Handgriff, Bits aus Chrom-Vanadium Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits
Zur Liste hinzufügen

34,00 €/ Satzexkl. MwSt

39,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO