Eriks
METABO

METABO Bit-Box-SP, 9-teilig (630419000)

  • ERIKS:14512547
  • Hersteller:630419000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestehend aus: S 2-Bits, L= 25 mm, PH1; PH2; PZ1; PZ2; H4; T20; T25; SL5,5, 1 x magnetischer Bithalter, Bits aus Chrom-Vanadium Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; Hochwertige, robuste Box
Zur Liste hinzufügen

8,00 €/ Satzexkl. MwSt

9,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 21Mindestbestellmenge: 21

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO