Eriks
METABO

METABO Bit-Box-SP, 32-teilig, für Torx-Schrauben (626709000)

  • ERIKS:14511301
  • Hersteller:626709000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm, Größen: 3x T10; 3x T15; 6x T20; 6x T25; 3x T27; 6x T30; 4x T40, 1x magnetischer Schnellwechselbithalter 65 mm, Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design
Zur Liste hinzufügen

21,15 €/ Satzexkl. MwSt

24,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO