Eriks
METABO

METABO Bit-Box-SP, 29-teilig (626710000)

  • ERIKS:14258297
  • Hersteller:626710000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestehend aus: S 2-Bits, L= 25 mm (21 St.): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2; PZ 3 x 1; SL 3 x 1, SL 5 x 1; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; H 6 x 1; T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1;, L= 50 mm (6 St.): PH 2 x 1; PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 4,5 x 1, H 4 x 1, 1 x Adapter; 1 x magnetischer Schnellwechselbithalter, Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; magnetischer Schnellwechseladapter; hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design mit Euroloch-Aufhänger
Zur Liste hinzufügen

22,00 €/ Stückexkl. MwSt

25,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO